Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Termici /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELT1610
Cod. Produttore
T1610
Cod. EAN
4013614397950

Informazioni di prodotto

T16-10 Thermal Overload Relay 7.6 ... 10 A

Documentazione tecnica

Relè termico T16-10 con regolazione della corrente da 7,6 a 10 ampere, progettato per proteggere i circuiti elettrici da sovraccarichi. Questo componente garantisce un funzionamento affidabile e sicuro degli impianti elettrici, assicurando la corretta protezione dei motori e delle apparecchiature collegate. La sua costruzione robusta e la classe di precisione elevata lo rendono ideale per applicazioni industriali e civili, contribuendo a mantenere l’efficienza e la sicurezza degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: The T16-10 thermal overload relay is an economic electromechanical protection device for the main circuit. It offers reliable and fast protection for motors in the event of overload or phase failure. The device has trip class 10. Further features are the temperature compensation, trip contact (NC), signal contact (NO), automatic- or manual reset selectable, trip-free mechanism, STOP function and a trip indication. The overload relays are connected directly to the mini contactors or block contactors. Single mounting kits are available as accessory.

tipo di montaggio

applicazione diretta

classe di intervento

CLASS 10

intervallo di corrente regolabile

7.6 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

max. tensione d’esercizio nominale Ue

600 V

numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura

1

numero di contatti ausiliari, contatti di riposo

1

Serie

T16

Produttore

ABB

Relè termico T16-10 protezione sovraccarico 7,6-10A per motori industriali e civili