Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Termici /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELTF9678
Cod. Produttore
TF9678
Cod. EAN
4013614483011

Informazioni di prodotto

  • Serie: TF96
  • Intervallo corrente: 65-78 A
  • Classe di intervento: 10
  • Protezione motore: sovraccarico e perdita fase
  • Reset: automatico o manuale
  • Contatti: NC (scatto), NO (segnale)
  • Meccanismo: trip-free
  • Funzione: STOP e indicazione scatto

Documentazione tecnica

Rele termico con regolazione della corrente da 65 a 78 ampere, classe di intervento 10, progettato per proteggere motori elettrici da sovraccarichi. Questo dispositivo garantisce affidabilità e sicurezza nel controllo dei circuiti elettrici, assicurando una risposta precisa alle condizioni di sovraccarico grazie alla sua taratura regolabile. Ideale per applicazioni industriali dove è richiesta una protezione efficace e duratura dei motori. Descrizione del produttore: The TF96-78 thermal overload relay is an economic electromechanical protection device for the main circuit. It offers reliable and fast protection for motors in the event of overload or phase failure. The device has trip class 10. Further features are the temperature compensation, trip contact (NC), signal contact (NO), automatic- or manual reset selectable, trip-free mechanism, STOP function and a trip indication. The overload relays are connected directly to the block contactors. Single mounting kits are available as accessory.

tipo di montaggio

Applicazione diretta

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Numero di contatti ausiliari, di scambio

1

classe di intervento

CLASS 10

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

690 V

Funzione reset automatica

Tasto funzione reset

intervallo di corrente regolabile

65 ... 78 A

Serie

TF96

Produttore

ABB

Rele termico regolabile 65-78A classe 10 protezione motori industriali