Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Termici /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELTF9660
Cod. Produttore
TF9660
Cod. EAN
4013614482991

Informazioni di prodotto

TF96-60 Thermal Overload Relay 48 ... 60 A

Documentazione tecnica

Relè termico con regolazione della corrente da 48 a 60 ampere, caratterizzato da un tempo di intervento di classe 10. Progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici, assicura un funzionamento sicuro contro sovraccarichi. Ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici che richiedono precisione nella protezione termica. La costruzione robusta e i materiali di qualità ne garantiscono durata e performance costanti nel tempo. Descrizione del produttore: The TF96-60 thermal overload relay is an economic electromechanical protection device for the main circuit. It offers reliable and fast protection for motors in the event of overload or phase failure. The device has trip class 10. Further features are the temperature compensation, trip contact (NC), signal contact (NO), automatic- or manual reset selectable, trip-free mechanism, STOP function and a trip indication. The overload relays are connected directly to the block contactors. Single mounting kits are available as accessory.

tipo di montaggio

applicazione diretta

classe di intervento

CLASS 10

intervallo di corrente regolabile

48 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

max. tensione d’esercizio nominale Ue

600 V

numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura

1

numero di contatti ausiliari, contatti di riposo

1

Serie

TF96

Produttore

ABB

Relè termico TF96-60 sovraccarico 48-60A classe 10 protezione motori industriali