Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Termici /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELTF6553
Cod. Produttore
TF6553
Cod. EAN
4013614482953

Informazioni di prodotto

  • Protezione termica: rele termico
  • Campo regolazione: 44-53 A
  • Classe di intervento: 10
  • Contatti: NC (trip), NO (segnale)
  • Reset: automatico/manuale
  • Meccanismo: trip-free
  • Funzione: STOP e indicazione intervento
  • Serie: TF65

Documentazione tecnica

Rele termico regolabile con campo di intervento da 44 a 53 ampere, progettato per proteggere i circuiti elettrici da sovraccarichi. Questo dispositivo garantisce un funzionamento affidabile e preciso, grazie alla sua classificazione CL 10 che assicura tempi di intervento ottimali per la protezione dei motori elettrici. Ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici che richiedono una protezione termica efficace e duratura. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire sicurezza e durata nel tempo. Descrizione del produttore: The TF65-53 thermal overload relay is an economic electromechanical protection device for the main circuit. It offers reliable and fast protection for motors in the event of overload or phase failure. The device has trip class 10. Further features are the temperature compensation, trip contact (NC), signal contact (NO), automatic- or manual reset selectable, trip-free mechanism, STOP function and a trip indication. The overload relays are connected directly to the block contactors. Single mounting kits are available as accessory.

tipo di montaggio

Applicazione diretta

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Numero di contatti ausiliari, di scambio

1

classe di intervento

CLASS 10

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

690 V

Funzione reset automatica

Tasto funzione reset

intervallo di corrente regolabile

44 ... 53 A

Serie

TF65

Produttore

ABB

Rele termico regolabile 44-53A classe 10 protezione motori industriali