Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Termici /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEM 760 4
Cod. Produttore
EM 760 4
Cod. EAN
4013614286025

Informazioni di prodotto

TA200DU-110 Thermal Overload Relay 80 ... 110 A

Documentazione tecnica

Relè termico per protezione motori con portata da 80 a 110 ampere, progettato per garantire un controllo affidabile delle sovracorrenti. Questo componente elettrico è ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici che richiedono sicurezza e precisione nella gestione delle correnti di carico. La costruzione robusta assicura durata nel tempo e prestazioni costanti, contribuendo a proteggere i motori da danni causati da surriscaldamenti o sovraccarichi. Descrizione del produttore: The TA200DU-110 thermal overload relay is an economic electromechanical protection device for the main circuit. It offers reliable and fast protection for motors in the event of overload or phase failure. The device has trip class 10A. Further features are the temperature compensation, trip contact (NC), signal contact (NO), automatic- or manual reset selectable, trip-free mechanism, STOP- and Test function and a trip indication. The overload relays are connected directly to the block contactors. Single mounting kits are available as accessory.

tipo di montaggio

applicazione diretta/installazione singola

classe di intervento

classe 10 A

intervallo di corrente regolabile

80 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

max. tensione d’esercizio nominale Ue

500 V

numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura

1

numero di contatti ausiliari, contatti di riposo

1

Serie

TA200DU

Produttore

ABB

Relè termico protezione motori 80-110A sovraccarico industriale affidabile