Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Termici /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELTF140DU110
Cod. Produttore
TF140DU110
Cod. EAN
4013614446825

Informazioni di prodotto

TF140DU-110 Thermal Overload Relay 80 ... 110 A

Documentazione tecnica

Relè termico con regolazione della corrente da 80 a 110 A, progettato per proteggere i circuiti elettrici da sovraccarichi. Questo dispositivo garantisce un funzionamento affidabile e sicuro, ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici che richiedono una protezione precisa e duratura. La costruzione robusta e i materiali di alta qualità assicurano una lunga durata nel tempo, mantenendo stabile il funzionamento degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: The TF140DU-110 thermal overload relay is an economic electromechanical protection device for the main circuit. It offers reliable and fast protection for motors in the event of overload or phase failure. The device has trip class 10A. Further features are the temperature compensation, trip contact (NC), signal contact (NO), automatic- or manual reset selectable, trip-free mechanism, STOP- and Test function and a trip indication. The overload relays are connected directly to the block contactors.

tipo di montaggio

applicazione diretta

classe di intervento

classe 10 A

intervallo di corrente regolabile

80 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

max. tensione d’esercizio nominale Ue

500 V

numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura

1

numero di contatti ausiliari, contatti di riposo

1

Serie

TF140DU

Produttore

ABB

Relè termico regolabile 80-110A protezione motori sovraccarico industriale