Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG33685
Cod. Produttore
33685
Cod. EAN
3303430336853

Informazioni di prodotto

  • Serie: MasterPact NW
  • Tensione comando: 200-250 V CA/CC
  • Tempo ritardo: 0,25 s
  • Durata impulso: 200 ms
  • Soglia sgancio: 0,35-0,7 Un aperto
  • Potenza mantenimento: 4,5 VA
  • Montaggio: Esterno
  • Tempo risposta: 0,25 s

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: RITARDAT.X MN NON REG 200/250VCA/CC33685 SCHNEIDER ELECTRIC SPA Classe Etim: EC002052 - Ritardatore per Bobine di Alimentazione a Bassa Tensione

tensione nominale

230 V

Serie

MasterPact NW

Produttore

Relè temporizzato ritardo non regolabile 200/250 V CA/CC per sganciatori MN uso industriale