Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Temporizzatori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEREXL2TMP7
Cod. Produttore
REXL2TMP7
Cod. EAN
3389119400053

Informazioni di prodotto

Il relè temporizzato TEREXL2TMP7 offre soluzioni precise e affidabili per il controllo temporale in impianti elettrici.

Vantaggi per l'installatore:

  • Installazione rapida e semplice grazie al design plug-in
  • Strumenti dedicati per facilitare il montaggio e la configurazione
  • Coperchio sigillabile per una maggiore sicurezza e protezione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Regolazione precisa del tempo da 0,1 secondi a 100 ore
  • Efficienza energetica con uscita nominale di 5 A a 230 Vac
  • Adatto a molteplici applicazioni: automazione porte, allarmi, illuminazione

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il relè temporizzato REXL di Schneider Electric può essere impostato tra 0,1 secondi e 100 ore, ha un'uscita nominale di 5 ampere, è largo 21 millimetri e può essere alimentato con 230 Vac. Dispone anche di 2 contatti di commutazione DPDT (doppio polo doppio contatto). Questo relè temporizzato modulare è ideale per il controllo dei tempi nei sistemi di automazione come apertura automatica di porte, allarmi, illuminazione nei bagni e barriere dei parcheggi. Si tratta di un dispositivo plug-in, rapido e facile da installare grazie alla disponibilità di strumenti. Offre inoltre un coperchio sigillabile, impostazioni semplici e precise con selettore a rotella.

prodotto Sustainable

Si

corrente nominale

5 A

larghezza

21 mm

altezza

27 mm

profondità

63 mm

con base a innesto

Funzione ritardata all'eccitazione

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

numero di uscite, ritardate, contatto invertitore

2

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

intervallo di tempo

0,1 ... 360000 s

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

230 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

230 ... 230 V

Serie

Harmony Timer Relays

Produttore

Relè temporizzato ritardo attivazione - 0,1 S..100 H - 230 VAC - 2 NC/NO