Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Temporizzatori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEREXL4TMF7
Cod. Produttore
REXL4TMF7
Cod. EAN
3389119400091

Informazioni di prodotto

  • Serie: Harmony Timer Relays
  • Tensione nominale: 120 V CA
  • Corrente nominale: 5 A CA
  • Tipo temporizzazione: Ritardo eccitazione/disecc.
  • Gamma temporizzazione: 0,1 s - 100 h
  • Larghezza: 21 mm
  • Contatti: 4 OC (4PDT)
  • Grado protezione: IP50

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il relè temporizzato REXL di Schneider Electric può essere impostato tra 0,1 secondi e 100 ore, ha un'uscita nominale di 5 ampere, è largo 48 millimetri e può essere alimentato con 120 Vac. Dispone inoltre di 4 contatti di commutazione 4PDT (quadruplo polo doppio contatto). Questo relè temporizzato modulare è ideale per il controllo dei tempi nei sistemi di automazione come apertura automatica di porte, allarmi, illuminazione nei bagni e barriere dei parcheggi. Si tratta di un dispositivo plug-in, rapido e facile da installare grazie alla disponibilità di strumenti. Offre inoltre un coperchio sigillabile, impostazioni semplici e precise con selettore a rotella.

corrente nominale

5 A

larghezza

21 mm

altezza

27 mm

profondità

63 mm

con base a innesto

Funzione ritardata all'eccitazione

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

numero di uscite, ritardate, contatto invertitore

4

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

intervallo di tempo

0,1 ... 360000 s

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

120 ... 120 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

120 ... 120 V

Serie

Harmony Timer Relays

Produttore

Relè temporizzato ritardo attivazione - 0,1 S..100 H - 120 VAC - 4NC/NO