Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Temporizzatori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEREXL2TMF7
Cod. Produttore
REXL2TMF7
Cod. EAN
3389119400046

Informazioni di prodotto

Il relè temporizzato TEREXL2TMF7 garantisce efficienza e precisione nel controllo temporale.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione rapida e semplice grazie al design plug-in e strumenti dedicati
  • Compatto, con larghezza di soli 21 mm per ottimizzare lo spazio nel quadro elettrico
  • Impostazioni precise e facili tramite selettore a rotella

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie al controllo temporizzato di apparecchiature come luci e allarmi
  • Affidabilità elevata con doppio contatto DPDT per applicazioni versatili
  • Funzionamento sicuro con alimentazione a 120 Vac e uscita nominale di 5 A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il relè temporizzato REXL di Schneider Electric può essere impostato tra 0,1 secondi e 100 ore, ha un'uscita nominale di 5 ampere, è largo 21 millimetri e può essere alimentato con 120 Vac. Dispone anche di 2 contatti di commutazione DPDT (doppio polo doppio contatto). Questo relè temporizzato modulare è ideale per il controllo dei tempi nei sistemi di automazione come apertura automatica di porte, allarmi, illuminazione nei bagni e barriere dei parcheggi. Si tratta di un dispositivo plug-in, rapido e facile da installare grazie alla disponibilità di strumenti. Offre inoltre un coperchio sigillabile, impostazioni semplici e precise con selettore a rotella.

corrente nominale

5 A

larghezza

21 mm

altezza

27 mm

profondità

63 mm

con base a innesto

Funzione ritardata all'eccitazione

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

numero di uscite, ritardate, contatto invertitore

2

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

intervallo di tempo

0,1 ... 360000 s

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

120 ... 120 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

120 ... 120 V

Serie

Harmony Timer Relays

Produttore

Relè temporizzato ritardo attivazione - 0,1 S..100 H - 120 VAC - 2 NC/NO