Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Temporizzatori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TERE48AMH13MW
Cod. Produttore
RE48AMH13MW
Cod. EAN
3389110649734

Informazioni di prodotto

  • Serie: Harmony Timer Relays
  • Tensione alimentazione: 24-240 V AC/DC
  • Corrente nominale: 5 A
  • Larghezza: 48 mm
  • Funzioni: 4 funzioni temporizzate
  • Tipo contatti: 2 OC AgNi senza cadmio
  • Grado protezione: IP40 alloggiamento, IP50 frontale
  • Precisione temporizzazione: ±0,2% massimo valore

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il relè temporizzato RE48 di Schneider Electric può essere impostato tra 0,2 secondi e 300 ore, ha un'uscita nominale di 5 ampere, è largo 22,5 millimetri e può essere alimentato con una tensione compresa tra 24 e 240 Vac. Dispone inoltre di 1 contatto di commutazione + 1 contatto di commutazione temporizzato o istantaneo. Questo relè temporizzato modulare è ideale per il controllo dei tempi nei sistemi di automazione come apertura automatica di porte, allarmi, illuminazione nei bagni e barriere dei parcheggi. Si tratta di un dispositivo plug-in, rapido e facile da installare grazie alla disponibilità di strumenti. Offre inoltre un coperchio sigillabile, impostazioni semplici e precise con selettore a rotella.

corrente nominale

5 A

larghezza

48 mm

altezza

48 mm

profondità

80 mm

adatto per montaggio frontale

con base a innesto

Funzione ritardata all'eccitazione

funzione ritardata alla diseccitazione

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

numero di uscite, ritardate, contatto invertitore

2

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

intervallo di tempo

0,02 ... 1088888 s

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 240 V

Serie

Harmony Timer Relays

Produttore

Relè temporizzato ritardo - 2 funzioni - 0,02 S..300 H - 24-240 VAC - 2 NC/NO