Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Temporizzatori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TERE17LCBM
Cod. Produttore
RE17LCBM
Cod. EAN
3606480552632

Informazioni di prodotto

  • Serie: Harmony Timer Relays
  • Tensione alimentazione: 24-240 V AC
  • Corrente uscita nominale: 0,7 A
  • Larghezza: 17,5 mm
  • Tipo uscita: Stato solido
  • Gamma temporizzazione: 0,1 s - 100 h
  • Grado protezione: IP20/IP40/IP50
  • Certificazioni: CE, cULus, IECEE CB

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il relè temporizzato RE17L di Schneider Electric può essere impostato tra 0,1 secondi e 100 ore, ha un'uscita nominale di 0,7 ampere, è largo 17,5 millimetri e può essere alimentato con una tensione compresa tra 24 e 240 Vac. Include un'uscita statica. Questo relè temporizzato modulare è ideale per il controllo dei tempi nei sistemi di automazione come apertura automatica di porte, allarmi, illuminazione nei bagni e barriere dei parcheggi. Presenta uno dei fattori di forma più sottili sul mercato, che consente un'installazione facile e flessibile su guida DIN, usando lo stesso spazio di qualsiasi dispositivo DIN modulare a 1 polo. Offre inoltre un coperchio sigillabile, impostazioni semplici e precise con selettore a rotella.

prodotto Sustainable

Si

larghezza

17,5 mm

altezza

90 mm

profondità

72 mm

con uscita semiconduttore

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per montaggio su guida a cappello

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

intervallo di tempo

0,1 ... 360000 s

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 240 V

Serie

Harmony Timer Relays

Produttore

Relè temporizzato RIT DISECC. 24-240 VAC DC - 1 S..100 H - uscita statica