Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Temporizzatori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TERE22R2MJU
Cod. Produttore
RE22R2MJU
Cod. EAN
3606480676598

Informazioni di prodotto

Relè temporizzato multifuzione 8 A, 2 NC/NO, 0.1 s…100 h, 12 V AC/DC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il temporizzatore modulare multifunzione Harmony RE22 può essere impostato tra 0,1 secondi e 100 ore. Fornisce funzioni multiple e può essere montato su guida DIN. Il relè temporizzato modulare multifunzione è ideale per il comando dei tempi nei sistemi di automazione come l'apertura automatica di porte, allarmi, l'illuminazione nei bagni e le barriere dei parcheggi. Presenta uno dei fattori di forma più sottili del mercato con una larghezza di 22,5 mm, che consente un'installazione facile e flessibile su guida DIN, usando lo stesso spazio di qualsiasi dispositivo DIN modulare a 2 poli. Offre inoltre un coperchio piombabile, impostazioni semplici e precise con selettori. L'intervallo di temporizzazione selezionabile offre una soluzione completa per il sistema di gestione dell'alimentazione. Il temporizzatore multifunzione assicura una semplice integrazione negli schemi logici cablati, ideale per il rinnovamento di vecchie installazioni senza l'uso di un PLC.

corrente nominale

8 A

larghezza

22,5 mm

altezza

90 mm

profondità

79,5 mm

telecomando possibile

funzione lampeggiante con pausa iniziale, tempo fisso

funzione lampeggiante con impulso iniziale, tempo fisso

Funzione ritardata all'eccitazione

funzione ritardata alla diseccitazione

Funzione formazione d'impulsi

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

numero di uscite, non ritardate, contatto invertitore

1

numero di uscite, ritardate, contatto invertitore

2

uscite, con commutazione ritardate/non ritardate

adatto per montaggio su guida a cappello

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

intervallo di tempo

0,1 ... 360000 s

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

12 ... 12 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

12 ... 12 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 12 V

Serie

Harmony Timer Relays

Produttore

Relè temporizzato multifuzione 8 A, 2 NC/NO, 0.1 s…100 h, 12 V AC/DC