› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Temporizzatori

Relè temporizzato multifunzione - 24VDC/24..240V AC - 2 NC/NO

Cod. Rexel TERE22R2MXMU
Cod. Produttore RE22R2MXMU
Cod. EAN 3606480676604

Informazioni principali

  • Serie: Harmony Timer Relays
  • Tensione alimentazione: 24 VDC / 24-240 VAC
  • Corrente uscita nominale: 8 A
  • Larghezza: 22,5 mm
  • Tipo temporizzazione: Multifunzione, 9 funzioni
  • Tipo contatti: 2 C/O temporizzati o istantanei
  • Montaggio: Guida DIN 35 mm
  • Grado protezione: IP40 housing, IP50 frontale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il temporizzatore modulare multifunzione Harmony Time RE22 di Schneider Electric può essere impostato tra 0,1 secondo e 100 ore. Ha un'uscita nominale di 8 ampere ed è largo 22,5 millimetri. Può essere alimentato a 24 VDC, 24 - 240 VAC e dispone di 2 contatti di commutazione a doppio polo doppio contatto. Offre funzioni multiple e può essere montato su guida DIN. Questo relè temporizzato modulare multifunzione è ideale per il controllo dei tempi nei sistemi di automazione come apertura automatica di porte, allarmi, illuminazione nei bagni e barriere dei parcheggi. Presenta uno dei fattori di forma più sottili sul mercato con una larghezza di 22,5 mm, che consente un'installazione facile e flessibile su guida DIN, usando lo stesso spazio di qualsiasi dispositivo DIN modulare a 2 poli. Offre inoltre un coperchio sigillabile, impostazioni semplici e precise con selettore a rotella.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

corrente nominale

8 A

larghezza

22,5 mm

altezza

90 mm

profondità

79,5 mm

telecomando possibile

funzione lampeggiante con impulso iniziale, tempo fisso

Funzione ritardata all'eccitazione

funzione ritardata alla diseccitazione

Funzione formazione d'impulsi

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

numero di uscite, non ritardate, contatto invertitore

1

numero di uscite, ritardate, contatto invertitore

2

uscite, con commutazione ritardate/non ritardate

adatto per montaggio su guida a cappello

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

intervallo di tempo

0,1 ... 360000 s

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Serie

Harmony Timer Relays

Relè temporizzato multifunzione - 24VDC/24..240V AC - 2 NC/NO