Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Temporizzatori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TERE22R2MMW
Cod. Produttore
RE22R2MMW
Cod. EAN
3606480676574

Informazioni di prodotto

Il temporizzatore multifunzione Harmony Time RE22 offre soluzioni efficienti per automazioni elettriche.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione su guida DIN con ingombro ridotto di 22,5 mm
  • Impostazioni semplici e precise tramite selettore a rotella
  • Coperchio sigillabile per maggiore sicurezza e protezione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie al controllo temporizzato dell’illuminazione e dispositivi
  • Versatilità d’uso in numerose applicazioni di automazione
  • Affidabilità elevata con uscita nominale di 8 A e doppio contatto

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il temporizzatore modulare multifunzione Harmony Time RE22 di Schneider Electric può essere impostato tra 0,1 secondo e 100 ore. Ha un'uscita nominale di 8 ampere ed è largo 22,5 millimetri. Può essere alimentato a 12-240Vac/dc e dispone di 2 contatti di commutazione doppio polo doppio contatto. Offre funzioni multiple e può essere montato su guida DIN. Questo relè temporizzato modulare multifunzione è ideale per il controllo dei tempi nei sistemi di automazione come apertura automatica di porte, allarmi, illuminazione nei bagni e barriere dei parcheggi. Presenta uno dei fattori di forma più sottili sul mercato con una larghezza di 22,5 mm, che consente un'installazione facile e flessibile su guida DIN, usando lo stesso spazio di qualsiasi dispositivo DIN modulare a 2 poli. Offre inoltre un coperchio sigillabile, impostazioni semplici e precise con selettore a rotella.

prodotto Sustainable

Si

corrente nominale

8 A

larghezza

22,5 mm

altezza

90 mm

profondità

79,5 mm

telecomando possibile

funzione lampeggiante con pausa iniziale, tempo fisso

funzione lampeggiante con impulso iniziale, tempo fisso

Funzione ritardata all'eccitazione

funzione ritardata alla diseccitazione

Funzione formazione d'impulsi

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

numero di uscite, non ritardate, contatto invertitore

1

numero di uscite, ritardate, contatto invertitore

2

uscite, con commutazione ritardate/non ritardate

adatto per montaggio su guida a cappello

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

intervallo di tempo

0,1 ... 360000 s

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

12 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

12 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 240 V

Serie

Harmony Timer Relays

Produttore

Relè temporizzato multifunzione - 12..240V AC/DC - 2 NC/NO