Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Temporizzatori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TERE17RMXMU
Cod. Produttore
RE17RMXMU
Cod. EAN
3606480552786

Informazioni di prodotto

  • Larghezza: 17,5 mm
  • Corrente uscita: 8 A
  • Tensione alimentazione: 24 V DC / 24-240 V AC
  • Funzioni temporizzazione: 9 funzioni multifunzione
  • Contatti: 1 C/O senza cadmio
  • Grado protezione: IP20/40/50
  • Precisione ripetizione: ±0,5 %
  • Serie: Harmony Timer Relays

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il relè temporizzato RE17R di Schneider Electric può essere impostato tra 0,1 secondi e 100 ore, ha un'uscita nominale di 8 ampere, è largo 17,5 millimetri e può essere alimentato con 24 VDC, da 24 a 240 VAC. Dispone inoltre di 1 contatto di commutazione SPDT (singolo polo doppio contatto). Questo relè temporizzato modulare è ideale per il controllo dei tempi nei sistemi di automazione come apertura automatica di porte, allarmi, illuminazione nei bagni e barriere dei parcheggi. Presenta uno dei fattori di forma più sottili sul mercato, che consente un'installazione facile e flessibile su guida DIN, usando lo stesso spazio di qualsiasi dispositivo DIN modulare a 1 polo. Offre inoltre un coperchio sigillabile, impostazioni semplici e precise con selettore a rotella.

prodotto Sustainable

Si

corrente nominale

8 A

larghezza

17,5 mm

altezza

90 mm

profondità

72 mm

adatto per montaggio frontale

Funzione ritardata all'eccitazione

Funzione passante con ritardo all'eccitazione

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

numero di uscite, non ritardate, contatto invertitore

1

numero di uscite, ritardate, contatto invertitore

1

adatto per montaggio su guida a cappello

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

intervallo di tempo

0,1 ... 360000 s

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Serie

Harmony Timer Relays

Produttore

Relè temporizzato multifunzione - 1 S..100 H - 24..240V AC - 1 NC/NO