› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Temporizzatori

Relè temporizzato monofunzione STAR-DELTA - 230VAC/440VAC - 1 NC/NO

Cod. Rexel TERE22R1QMQ
Cod. Produttore RE22R1QMQ
Cod. EAN 3606480676550

Informazioni principali

  • Serie: Harmony Timer Relays
  • Tensione alimentazione: 230-440 V AC
  • Corrente nominale uscita: 8 A
  • Tipo temporizzazione: Stella-triangolo
  • Gamma temporizzazione: 0,1 s - 100 h
  • Larghezza: 22,5 mm
  • Grado protezione IP: IP40 housing
  • Certificazioni: cULus, CE, RCM, IECEE CB

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il temporizzatore modulare a funzione singola Harmony Time RE22 di Schneider Electric può essere impostato tra 0,1 secondo e 300 ore. Ha un'uscita nominale di 8 ampere ed è largo 22,5 millimetri. Può essere alimentato a 230-440Vac/dc e dispone di 1 contatto di commutazione singolo polo doppio contatto. Fornisce la funzione Q e può essere montato su guida DIN. Questo relè temporizzato modulare a funzione singola è ideale per il controllo dei tempi nei sistemi di automazione come apertura automatica di porte, allarmi, illuminazione nei bagni e barriere dei parcheggi. Presenta uno dei fattori di forma più sottili sul mercato con una larghezza di 22,5 mm, che consente un'installazione facile e flessibile su guida DIN, usando lo stesso spazio di qualsiasi dispositivo DIN modulare a 2 poli. Offre inoltre un coperchio sigillabile, impostazioni semplici e precise con selettore a rotella.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

8 A

larghezza

22,5 mm

telecomando possibile

funzione stella/triangolo

funzione ritardata alla diseccitazione

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

numero di uscite, ritardate, contatto invertitore

1

adatto per montaggio su guida a cappello

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

intervallo di tempo

0,1 ... 360000 s

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

230 ... 440 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

230 ... 440 V

Serie

Harmony Timer Relays

Relè temporizzato monofunzione STAR-DELTA - 230VAC/440VAC - 1 NC/NO