› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Temporizzatori

Relè temporizzato monofunzione - 0.3s…30s - 380…415V AC - 2NC/NO

Cod. Rexel TERE22R2QEMT
Cod. Produttore RE22R2QEMT
Cod. EAN 3606480792595

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 380-415 V AC
  • Corrente uscita: 8 A
  • Funzione temporizzazione: Stella-triangolo
  • Gamma temporizzazione: 0,3-30 s
  • Tipo contatti: 2 OC doppio polo
  • Grado protezione: IP40 housing
  • Larghezza: 22,5 mm
  • Serie: Harmony Timer Relays

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il temporizzatore modulare a funzione singola Harmony Time RE22 di Schneider Electric può essere impostato tra 0.,3 e 30s. Ha un'uscita nominale di 8 ampere ed è largo 22,5 millimetri. Può essere alimentato a 380-415Vac e dispone di 2 contatti di commutazione doppio polo doppio contatto. Fornisce la funzione Qe e può essere montato su guida DIN. Questo relè temporizzato modulare a funzione singola è ideale per il controllo dei tempi nei sistemi di automazione come apertura automatica di porte, allarmi, illuminazione nei bagni e barriere dei parcheggi. Presenta uno dei fattori di forma più sottili sul mercato con una larghezza di 22,5 mm, che consente un'installazione facile e flessibile su guida DIN, usando lo stesso spazio di qualsiasi dispositivo DIN modulare a 2 poli. Offre inoltre un coperchio sigillabile, impostazioni semplici e precise con selettore a rotella.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

8 A

larghezza

22,5 mm

altezza

90 mm

profondità

73 mm

funzione stella/triangolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

numero di uscite, ritardate, contatto di apertura

2

numero di uscite, ritardate, contatto di chiusura

2

numero di uscite, ritardate, contatto invertitore

2

adatto per montaggio su guida a cappello

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

intervallo di tempo

0,3 ... 30 s

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

380 ... 415 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

380 ... 415 V

Serie

Harmony Timer Relays

Relè temporizzato monofunzione - 0.3s…30s - 380…415V AC - 2NC/NO