Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Temporizzatori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TERE22R2QEMR
Cod. Produttore
RE22R2QEMR
Cod. EAN
3606480792588

Informazioni di prodotto

Il temporizzatore elettronico Harmony Time RE22 di Schneider Electric garantisce prestazioni affidabili e versatilità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione su guida DIN grazie al design modulare da 22,5 mm
  • Impostazioni rapide e precise con selettore a rotella
  • Coperchio sigillabile per una maggiore sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie al controllo temporizzato di luci e dispositivi
  • Adatto per molteplici applicazioni come porte automatiche e sistemi di allarme
  • Elevata affidabilità con uscita nominale di 8 A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il temporizzatore modulare a funzione singola Harmony Time RE22 di Schneider Electric può essere impostato tra 1 secondo e 300 ore. Ha un'uscita nominale di 8 ampere ed è largo 22,5 millimetri. Può essere alimentato a 24-240Vac/dc e dispone di 2 contatti di commutazione doppio polo doppio contatto. Fornisce la funzione Qe e può essere montato su guida DIN. Questo relè temporizzato modulare a funzione singola è ideale per il controllo dei tempi nei sistemi di automazione come apertura automatica di porte, allarmi, illuminazione nei bagni e barriere dei parcheggi. Presenta uno dei fattori di forma più sottili sul mercato con una larghezza di 22,5 mm, che consente un'installazione facile e flessibile su guida DIN, usando lo stesso spazio di qualsiasi dispositivo DIN modulare a 2 poli. Offre inoltre un coperchio sigillabile, impostazioni semplici e precise con selettore a rotella.

corrente nominale

8 A

larghezza

22,5 mm

altezza

90 mm

profondità

73 mm

funzione stella/triangolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

numero di uscite, ritardate, contatto di apertura

2

numero di uscite, ritardate, contatto di chiusura

2

numero di uscite, ritardate, contatto invertitore

2

adatto per montaggio su guida a cappello

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

intervallo di tempo

0,3 ... 30 s

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 240 V

Serie

Harmony Timer Relays

Produttore

Relè temporizzato monofunzione - 0.3s…30s - 24…240V AC/DC - 2NC/NO