Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Temporizzatori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TERE22R1QCMU
Cod. Produttore
RE22R1QCMU
Cod. EAN
3606480792564

Informazioni di prodotto

Il temporizzatore modulare Harmony Time RE22 offre soluzioni efficienti per il controllo temporale in automazione.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida su guida DIN grazie al design compatto da 22,5 mm
  • Impostazioni precise con selettore a rotella facilmente accessibile
  • Coperchio sigillabile per protezione e sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie al controllo temporizzato di luci e dispositivi
  • Affidabilità per applicazioni come apertura porte automatiche e sistemi di allarme
  • Funzionamento versatile con alimentazione da 24 VDC a 240 VAC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il temporizzatore modulare a funzione singola Harmony Time RE22 di Schneider Electric può essere impostato tra 1 secondo e 300 ore. Ha un'uscita nominale di 8 ampere ed è largo 22,5 millimetri. Può essere alimentato a 24 VDC, 24 - 240 VAC e dispone di 1 contatto di commutazione singolo polo doppio contatto. Fornisce la funzione Qc e può essere montato su guida DIN. Questo relè temporizzato modulare a funzione singola è ideale per il controllo dei tempi nei sistemi di automazione come apertura automatica di porte, allarmi, illuminazione nei bagni e barriere dei parcheggi. Presenta uno dei fattori di forma più sottili sul mercato con una larghezza di 22,5 mm, che consente un'installazione facile e flessibile su guida DIN, usando lo stesso spazio di qualsiasi dispositivo DIN modulare a 2 poli. Offre inoltre un coperchio sigillabile, impostazioni semplici e precise con selettore a rotella.

corrente nominale

8 A

larghezza

22,5 mm

altezza

90 mm

profondità

73 mm

funzione stella/triangolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

numero di uscite, ritardate, contatto di apertura

1

numero di uscite, ritardate, contatto di chiusura

1

numero di uscite, ritardate, contatto invertitore

1

adatto per montaggio su guida a cappello

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

intervallo di tempo

0,05 ... 1080000 s

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Serie

Harmony Timer Relays

Produttore

Relè temporizzato monofunzione - 0.05s…300s - 24V DC / 24…240V AC - 1NC/NO