Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI346260
Cod. Produttore
346260
Cod. EAN
8012199933801

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 18-27 Vdc
  • Assorbimento max: 250 mA
  • Temperatura operativa: 5-40 °C
  • Modulo DIN: 4 moduli
  • Contatti relè: NC e NO
  • Protezione IP: IP30
  • Funzioni: apertura porta temporizzata
  • Serie: 346260

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Attuatore temporizzato per serratura elettrica progettato per sistemi 2 WIRE, ideale per la gestione di serrature elettromagnetiche, l'apertura porte temporizzata e il controllo dello stato porta tramite contatto magnetico NC. Alimentato dal BUS SCS con tensione da 18 a 27 Vdc, presenta un assorbimento in standby di 5 mA e un assorbimento massimo operativo di 250 mA. Dotato di morsetti per collegamento serratura elettromagnetica, morsetti per contatti di stato porta e linea anti effrazione (tamper), include LED di segnalazione arancione per relè attivo e rosso lampeggiante per segnalazione effrazione o porta aperta. Il dispositivo occupa 4 moduli DIN e funziona in un intervallo di temperatura da -5 a +45 °C con grado di protezione IP30. La configurazione fisica permette di impostare modalità operative del relè interno e tempi di temporizzazione per la chiusura della serratura. Adatto per l'integrazione con sistemi di videocitofonia 2 WIRE e sistemi di controllo accessi. (Descrizione basata su informazioni tecniche e immagini delle pagine 1-3 dei documenti forniti) Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Attuatore elettroserratura temporizzato in custodia modulare 4 DIN. Consente di accendere luci, aprire cancelli o di gestire serrature elettromagnetiche, apertura porta temporizzata e stato serratura (con contatto NC). Il dispositivo deve essere configurato attraverso l\'inserimento fisico dei configuratori.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

AMD

corrente nominale

0,25 A

accoppiamento bus incluso

numero max. di uscite di commutazione

3

numero di ingressi digitali

1

Numero moduli DIN

4

altri sistemi bus

Altro

grado di protezione (IP)

IP30

con indicatore a LED

Tensione d'esercizio nominale

18 ... 18 V

Produttore

Attuatore elettroserratura temporizzato 4 DIN controllo porte e luci