Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Temporizzatori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TERE22R2HMR
Cod. Produttore
RE22R2HMR
Cod. EAN
3606480792489

Informazioni di prodotto

Il temporizzatore Harmony Time RE22 di Schneider Electric offre efficienza e precisione per ogni installazione elettrica.

Vantaggi per l’installatore:

  • Installazione facile e rapida su guida DIN grazie al formato modulare da 22,5 mm
  • Impostazioni semplici e precise con selettore a rotella
  • Coperchio sigillabile per una maggiore sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie al controllo temporizzato di sistemi come illuminazione e allarmi
  • Affidabilità nelle funzioni di automazione e sicurezza
  • Adattabilità a diverse applicazioni con ampio intervallo di temporizzazione (1 secondo - 300 ore)

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il temporizzatore modulare a doppia funzione Harmony Time RE22 di Schneider Electric può essere impostato tra 1 secondo e 300 ore. Ha un'uscita nominale di 8 ampere ed è largo 22,5 millimetri. Può essere alimentato a 24-240Vac/dc e dispone di 2 contatti di commutazione doppio polo doppio contatto. Fornisce le funzioni H e Hw e può essere montato su guida DIN. Questo relè temporizzato modulare a doppia funzione è ideale per il controllo dei tempi nei sistemi di automazione come apertura automatica di porte, allarmi, illuminazione nei bagni e barriere dei parcheggi. Presenta uno dei fattori di forma più sottili sul mercato con una larghezza di 22,5 mm, che consente un'installazione facile e flessibile su guida DIN, usando lo stesso spazio di qualsiasi dispositivo DIN modulare a 2 poli. Offre inoltre un coperchio sigillabile, impostazioni semplici e precise con selettore a rotella.

corrente nominale

8 A

larghezza

22,5 mm

altezza

90 mm

profondità

73 mm

Funzione passante con ritardo all'eccitazione

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

numero di uscite, non ritardate, contatto di apertura

1

numero di uscite, non ritardate, contatto di chiusura

1

numero di uscite, non ritardate, contatto invertitore

1

numero di uscite, ritardate, contatto di apertura

2

numero di uscite, ritardate, contatto di chiusura

2

numero di uscite, ritardate, contatto invertitore

2

uscite, con commutazione ritardate/non ritardate

adatto per montaggio su guida a cappello

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

intervallo di tempo

0,05 ... 1080000 s

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 240 V

Serie

Harmony Timer Relays

Produttore

Relè temporizzato elettronico - 0.05s…300h - 24…240V AC/DC - 2C/O