Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Temporizzatori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TERE22R1CMR
Cod. Produttore
RE22R1CMR
Cod. EAN
3606480792397

Informazioni di prodotto

  • Serie: Harmony Timer Relays
  • Tensione alimentazione: 24-240 V AC/DC
  • Corrente uscita nominale: 8 A
  • Tipo temporizzazione: Ritardo alla diseccitazione
  • Larghezza: 22,5 mm
  • Grado protezione: IP40 housing, IP50 frontale
  • Durata elettrica: 100000 cicli a 8 A 250 V AC
  • Montaggio: Guida DIN 35 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il temporizzatore modulare a doppia funzione Harmony Time RE22 di Schneider Electric può essere impostato tra 1 secondo e 300 ore. Ha un'uscita nominale di 8 ampere ed è largo 22,5 millimetri. Può essere alimentato a 24-240Vac/dc e dispone di 1 contatto di commutazione singolo polo doppio contatto. Fornisce le funzioni C e Ct e può essere montato su guida DIN. Questo relè temporizzato modulare a doppia funzione è ideale per il controllo dei tempi nei sistemi di automazione come apertura automatica di porte, allarmi, illuminazione nei bagni e barriere dei parcheggi. Presenta uno dei fattori di forma più sottili sul mercato con una larghezza di 22,5 mm, che consente un'installazione facile e flessibile su guida DIN, usando lo stesso spazio di qualsiasi dispositivo DIN modulare a 2 poli. Offre inoltre un coperchio sigillabile, impostazioni semplici e precise con selettore a rotella.

prodotto Sustainable

Si

corrente nominale

8 A

larghezza

22,5 mm

altezza

90 mm

profondità

73 mm

funzione ritardata alla diseccitazione

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

numero di uscite, ritardate, contatto di apertura

1

numero di uscite, ritardate, contatto di chiusura

1

numero di uscite, ritardate, contatto invertitore

1

adatto per montaggio su guida a cappello

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

intervallo di tempo

0,05 ... 1080000 s

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 240 V

Serie

Harmony Timer Relays

Produttore

Relè temporizzato elettronico - 0.05s…300h - 24…240V AC/DC - 1C/O