Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Temporizzatori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TERE22R2AMU
Cod. Produttore
RE22R2AMU
Cod. EAN
3606480676567

Informazioni di prodotto

Il temporizzatore modulare Harmony Time RE22 garantisce efficienza e precisione nelle applicazioni di automazione.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida su guida DIN grazie al formato compatto da 22,5 mm
  • Impostazioni precise con selettore a rotella per una regolazione immediata
  • Coperchio sigillabile per una protezione aggiuntiva

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie al controllo temporizzato di luci e dispositivi
  • Affidabilità e durata elevate per applicazioni come porte automatiche e sistemi di allarme
  • Funzionamento versatile con alimentazione da 24 VDC a 240 VAC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il temporizzatore modulare a funzione singola Harmony Time RE22 di Schneider Electric può essere impostato tra 0,1 secondo e 100 ore. Ha un'uscita nominale di 8 ampere ed è largo 22,5 millimetri. Può essere alimentato a 24 VDC, 24 - 240 VAC e dispone di 2 contatti di commutazione a doppio polo doppio contatto. Fornisce le funzioni A e At e può essere montato su guida DIN. Questo relè temporizzato modulare a funzione singola è ideale per il controllo dei tempi nei sistemi di automazione come apertura automatica di porte, allarmi, illuminazione nei bagni e barriere dei parcheggi. Presenta uno dei fattori di forma più sottili sul mercato con una larghezza di 22,5 mm, che consente un'installazione facile e flessibile su guida DIN, usando lo stesso spazio di qualsiasi dispositivo DIN modulare a 2 poli. Offre inoltre un coperchio sigillabile, impostazioni semplici e precise con selettore a rotella.

corrente nominale

8 A

larghezza

22,5 mm

altezza

90 mm

profondità

79,5 mm

telecomando possibile

Funzione ritardata all'eccitazione

funzione ritardata alla diseccitazione

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

numero di uscite, ritardate, contatto invertitore

2

adatto per montaggio su guida a cappello

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

intervallo di tempo

0,1 ... 360000 s

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Serie

Harmony Timer Relays

Produttore

Relè temporizzato bifunzione 24VDC/24..240V 2NC/NO