Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Temporizzatori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TERE22R1MLMR
Cod. Produttore
RE22R1MLMR
Cod. EAN
3606480792441

Informazioni di prodotto

Il temporizzatore modulare multifunzione Harmony Time RE22 di Schneider Electric offre soluzioni precise per il controllo temporale in automazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio rapido su guida DIN con larghezza compatta di 22,5 mm
  • Impostazioni semplici e precise tramite selettore a rotella
  • Coperchio sigillabile per protezione e sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie al controllo temporizzato efficiente
  • Versatilità d’uso da 1 secondo a 300 ore
  • Affidabilità in applicazioni come illuminazione, allarmi e automazioni porte

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il temporizzatore modulare multifunzione Harmony Time RE22 di Schneider Electric può essere impostato tra 1 secondo e 300 ore. Ha un'uscita nominale di 8 ampere ed è largo 22,5 millimetri. Può essere alimentato a 24-240Vac/dc e dispone di 1 contatto di commutazione singolo polo doppio contatto. Offre funzioni multiple e può essere montato su guida DIN. Questo relè temporizzato modulare multifunzione è ideale per il controllo dei tempi nei sistemi di automazione come apertura automatica di porte, allarmi, illuminazione nei bagni e barriere dei parcheggi. Presenta uno dei fattori di forma più sottili sul mercato con una larghezza di 22,5 mm, che consente un'installazione facile e flessibile su guida DIN, usando lo stesso spazio di qualsiasi dispositivo DIN modulare a 2 poli. Offre inoltre un coperchio sigillabile, impostazioni semplici e precise con selettore a rotella.

corrente nominale

8 A

larghezza

22,5 mm

altezza

90 mm

profondità

73 mm

funzione ciclica con pausa iniziale, variabile

funzione ciclica con impulso iniziale, variabile

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

numero di uscite, ritardate, contatto di apertura

1

numero di uscite, ritardate, contatto di chiusura

1

numero di uscite, ritardate, contatto invertitore

1

adatto per montaggio su guida a cappello

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

intervallo di tempo

0,05 ... 1080000 s

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 240 V

Serie

Harmony Timer Relays

Produttore

Relè temporizzato 4 funzioni - 0.05s…300h - 24…240V AC/DC - 1NC/NO