Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Statici /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TESSP3A250P7T
Cod. Produttore
SSP3A250P7T
Cod. EAN
3606480580000

Informazioni di prodotto

Il relè statico trifase TESSP3A250P7T offre prestazioni affidabili e lunga durata, ideale per applicazioni industriali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice con collegamento a vite
  • Montaggio rapido su pannello con 4 viti
  • Assenza di parti mobili per minore manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Funzionamento silenzioso e affidabile
  • Risparmio energetico grazie alla commutazione zero di tensione
  • Durata operativa prolungata

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo relè appartiene alla gamma di relè statici Harmony di Schneider Electric. Harmony SSP è un relè statico trifase, con commutazione zero di tensione, ideale per carichi resistivi. Corrente nominale 50 A, ingresso da 90 a 280 VAC e tensione di uscita carico nominale da 42 a 660 VAC È silenzioso, affidabile e ha una vita operativa più lunga grazie all'assenza di parti mobili nei contatti. Ha un LED che segnala lo stato dell'ingresso Il collegamento del relè è di tipo a vite. Le sue dimensioni sono 104 mm (larghezza) x 74,6 mm (altezza) x 41 mm (profondità) e pesa 0,37 Kg. Grado di protezione IP20. Il suo design si adatta a macchine industriali, packaging, prodotti tessili, HVAC, pannelli di controllo di automazione, quadri di bassa/media tensione, controlli di motori, interfacce PLC, alimentatori, apparecchiature edili o mediche e controlli di illuminazione. È un prodotto conforme alle norme IEC/EN (62314, 60947-4-2, 60947-4-3), UL 508, C22.2 No 14 e certificazioni come CE, UL, EAC, CSA, UKCA, ROHS e REACH. Il relè statico SSP3 è già dotato di interfaccia termica. È progettato per il montaggio a pannello tramite 4 viti di fissaggio. I relè statici sono silenziosi e affidabili grazie all'assenza di contatti mobili che a loro volta garantiscono un ciclo di vita operativo più lungo.

larghezza

104 mm

altezza

74,6 mm

profondità

41 mm

numero di fasi

3

grado di protezione (IP)

IP20

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1

50 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-3

50 A

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51

50 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53a

10 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53b

50 A

Commutazione a punto neutro

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

90 ... 280 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

90 ... 280 V

Tensione d'esercizio

48 ... 530 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

42 ... 660 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

42 ... 660 V

Serie

Harmony Solid State Relays

Produttore

Relè statico trifase Harmony,50 A,montaggio a pannello,commutazione zero tensione,interfaccia termica,ingresso da 90 a 280 VAC, uscita da 42 a 660 VAC