Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Statici /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TESSL1D03JDPV
Cod. Produttore
SSL1D03JDPV
Cod. EAN
3606489562939

Informazioni di prodotto

Il relè statico pre-montato garantisce efficienza e affidabilità in ogni installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione rapida grazie al preassemblaggio su base con connettore a vite e leva di blocco
  • Risparmio di tempo con circuito di protezione integrato e indicatore LED
  • Compatto e robusto, con protezione IP67 e IP20

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ottimizzato con tecnologia a semiconduttore
  • Affidabilità elevata per applicazioni industriali e medicali
  • Conforme a normative internazionali per sicurezza e qualità

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il relè statico interfaccia sottile "slim"appartiene alla gamma di relè statici Harmony di Schneider Electric. Relè preassemblato montato su una base con un circuito di protezione contro l'inversione di polarità e un indicatore LED. Questo è da 3,5A DC con ingresso da 4 V DC a 12 V DC e uscita da 1 V DC a 24 V DC. Il relè preassemblato è pronto all'uso che consente di risparmiare tempo di assemblaggio. Il relè da 6 mm con tenuta all'acqua IP67 e di protezione IP20 per la base. Il collegamento della base relè è tramite connettore a vite con leva per il blocco o il rilascio del relè. Peso dell'SSL: 0,033 kg. È la soluzione ideale per applicazioni di imballaggio, condizionamento, stampaggio a iniezione, macchine tessili, apparecchiature medicali e controllo del riscaldamento. È conforme a norme e certificazioni internazionali come IEC, UL, CSA, CE, ROHS, GOST, EN e REACH. È venduta in confezione da 30 unità. Si tratta di una gamma completa di configurazioni di ingresso di comando e di uscita di carico per applicazioni di commutazione AC e DC. La gamma preassemblata SSL offre robustezza, una scelta più semplice e risparmio di tempo durante l'installazione.

numero di fasi

1

Adatto per quadro di distribuzione

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1

3,5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-3

3,5 A

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51

3,5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53a

3,5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53b

3,5 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

1 ... 24 V

Tensione d'esercizio

1 ... 24 V

Serie

Harmony Solid State Relays

Produttore

Relè statico slim pre-montato con base a vite,4-12VDC-1NO uscita 3.5A 1-24VDC