› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Statici

Relè statico slim pre-montato con base a molla,16-30VDC-1NO uscita 2A 24-280VAC

Cod. Rexel TESSL1A12BDPR
Cod. Produttore SSL1A12BDPR
Cod. EAN 3606489563073

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 2 A
  • Tensione uscita: 24-250 V AC
  • Tensione comando: 16-30 V DC
  • Tipo uscita: Zero voltage switching
  • Supporto montaggio: Spring socket
  • Larghezza: 6,2 mm
  • Grado protezione: IP20
  • Serie: Harmony Solid State Relays

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il relè statico interfaccia sottile "slim"appartiene alla gamma di relè statici Harmony di Schneider Electric. Relè preassemblato montato su una base con un circuito di protezione contro l'inversione di polarità e un indicatore LED. Relè sottile "slim" di commutazione a zero di tensioneda 2A A con ingresso da 16 V DC a 30 V DC e uscita da 24 V AC a 250 V AC. Il relè preassemblato è pronto all'uso che consente di risparmiare tempo di assemblaggio. Il relè da 6 mm con tenuta all'acqua IP67 e di protezione IP20 per la base. Il collegamento della base relè è tramite morsetto a molla con leva per il blocco o il rilascio del relè. Peso dell'SSL: 0,033 kg. È la soluzione ideale per applicazioni di imballaggio, condizionamento, stampaggio a iniezione, macchine tessili, apparecchiature medicali e controllo del riscaldamento. È conforme a norme e certificazioni internazionali come IEC, UL, CSA, CE, ROHS, GOST, EN e REACH. È venduta in confezione da 30 unità. Si tratta di una gamma completa di configurazioni di ingresso di comando e di uscita di carico per applicazioni di commutazione AC e DC. La gamma preassemblata SSL offre robustezza, una scelta più semplice e risparmio di tempo durante l'installazione.

Caratteristiche tecniche

numero di fasi

1

Adatto per quadro di distribuzione

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1

2 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-3

2 A

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51

2 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53a

2 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53b

2 A

Commutazione a punto neutro

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 280 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 280 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

16 ... 30 V

Tensione d'esercizio

24 ... 250 V

Serie

Harmony Solid State Relays

Relè statico slim pre-montato con base a molla,16-30VDC-1NO uscita 2A 24-280VAC