Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TESSL1A12BDRPV
Cod. Produttore
SSL1A12BDRPV
Cod. EAN
3606489563004

Informazioni di prodotto

Relè statico slim pre-montato con base a vite,16-30VDC-1NO uscita 2A 24-280VAC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il relè statico interfaccia sottile "slim"appartiene alla gamma di relè statici Harmony di Schneider Electric. Relè preassemblato montato su una base con un circuito di protezione contro l'inversione di polarità e un indicatore LED. Relè sottile "slim"di commutazione random da 2A A con ingresso da 16 V DC a 30 V DC e uscita da 24 V AC a 250 V AC. Il relè preassemblato è pronto all'uso che consente di risparmiare tempo di assemblaggio. Il relè da 6 mm con tenuta all'acqua IP67 e di protezione IP20 per la base. Il collegamento della base relè è tramite connettore a vite con leva per il blocco o il rilascio del relè. Peso dell'SSL: 0,033 kg. È la soluzione ideale per applicazioni di imballaggio, condizionamento, stampaggio a iniezione, macchine tessili, apparecchiature medicali e controllo del riscaldamento. È conforme a norme e certificazioni internazionali come IEC, UL, CSA, CE, ROHS, GOST, EN e REACH. È venduta in confezione da 30 unità. Si tratta di una gamma completa di configurazioni di ingresso di comando e di uscita di carico per applicazioni di commutazione AC e DC. La gamma preassemblata SSL offre robustezza, una scelta più semplice e risparmio di tempo durante l'installazione.

numero di fasi

1

Adatto per quadro di distribuzione

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1

2 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-3

2 A

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51

2 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53a

2 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53b

2 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 280 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 280 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

16 ... 30 V

Tensione d'esercizio

24 ... 250 V

Serie

Harmony Solid State Relays