Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Statici /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TESSP3A250F7
Cod. Produttore
SSP3A250F7
Cod. EAN
3606480579851

Informazioni di prodotto

Relè statico - pannello ingresso 90-140 VAC USCITA 48-530 VAC 50 A

Documentazione tecnica

Il relè per montaggio a pannello SSP fa parte della gamma di relè a stato solido Harmony. Questo relè statico trifase per montaggio su pannello accetta il cablaggio con cavi nudi, estremità crimpate, connettori a forcella o connettori ad anello La sua corrente nominale è 50 A, è controllata da un circuito da 90 V a 140 V CA, e ha una tensione di carico nominale da 48 V a 530 V CA in uscita. Dispone di un indicatore visivo che mostra lo stato del suo ingresso e di un'uscita di allarme che permette una risposta rapida a eventi imprevisti

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

tensione d’esercizio

48 V

numero di fasi

3

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

90 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

90 V

Serie

Harmony_Solid_State_Relays

Produttore

Relè statico - pannello ingresso 90-140 VAC USCITA 48-530 VAC 50 A