Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Statici /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TESSP3A250BDR
Cod. Produttore
SSP3A250BDR
Cod. EAN
3606480579943

Informazioni di prodotto

Relè statico - pannello - ingresso 4-32 VDC uscita 48-530 VAC 50 A

Documentazione tecnica

Il relè per montaggio a pannello SSP fa parte della gamma di relè a stato solido Harmony. Questo relè statico trifase per montaggio su pannello accetta il cablaggio con cavi nudi, estremità crimpate, connettori a forcella o connettori ad anello La sua corrente nominale è 50 A, è controllata da un circuito CC da 4 V a 32 V, e ha una tensione di carico nominale da 48 V a 530 V CA in uscita. Dispone di un indicatore visivo che mostra lo stato del suo ingresso e di un'uscita di allarme che permette una risposta rapida a eventi imprevisti

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

4 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

tensione d’esercizio

48 V

numero di fasi

3

Serie

Harmony_Solid_State_Relays

Produttore

Relè statico - pannello - ingresso 4-32 VDC uscita 48-530 VAC 50 A