Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Statici /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TESSP3A250BD
Cod. Produttore
SSP3A250BD
Cod. EAN
3606480579868

Informazioni di prodotto

Relè statico - pannello - ingresso 4-32 VDC uscita 48-530 VAC 50 A

Documentazione tecnica

Il relè statico per montaggio a pannello accetta il cablaggio con cavo nudo, estremità del cavo crimpate, connettori a forcella o connettori ad anello. Ha una corrente nominale di 50 A, un circuito di comando da 4 a 32 V DC e ha una tensione di uscita di carico nominale da 48 a 530 V AC. Dispone inoltre di un pulsante di test per per semplificare le attività di debug, collaudo e messa in servizio. Dispone di un indicatore visivo che mostra lo stato del suo ingresso e di un'uscita di allarme che consente una risposta rapida a eventi improvvisi.

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

4 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

tensione d’esercizio

48 V

numero di fasi

3

Serie

Harmony_Solid_State_Relays

Produttore

Relè statico - pannello - ingresso 4-32 VDC uscita 48-530 VAC 50 A