Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Statici /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TESSP3A250B7
Cod. Produttore
SSP3A250B7
Cod. EAN
3606480579875

Informazioni di prodotto

Relè statico - pannello - ingresso 18-36 VAC uscita 48-530 VAC 50 A

Documentazione tecnica

Il relè a stato solido trifase SSP fa parte della gamma di relè modulari a stato solido Harmony. Dispone di una potenza nominale di 50A e di contatti 3NO. Presenta una tensione del circuito di comando da 18V a 36V AC e una tensione di uscita (uscita di carico) da 48V a 530V AC. Il relè non necessita di manutenzione, è completamente elettronico con durata illimitata. Dispone di un indicatore LED verde di tensione di ingresso di comando. Ha un grado di protezione IP20. Peso: 240 g; dimensioni: 101,3 mm di larghezza, 79,7 mm di altezza, 35,4 mm di profondità. È la soluzione ideale per le applicazioni di imballaggio, stampaggio in plastica, tessile e caldaie di riscaldamento. Può essere montato sul pannello e fissato con viti.

tipo di tensione per l’azionamento

AC

numero di fasi

3

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

18 V 36 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

18 V 36 V

tensione d’esercizio

48 V 530 V

Serie

Harmony_Solid_State_Relays

Produttore

Relè statico - pannello - ingresso 18-36 VAC uscita 48-530 VAC 50 A