› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Statici

Relè statico montaggio su guida DIN ingresso 90-140 VAC USCITA 24-280 VAC 6 A

Cod. Rexel TESSM1A16F7
Cod. Produttore SSM1A16F7
Cod. EAN 3606480579370

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 6 A
  • Tensione uscita: 24-280 V AC
  • Tensione comando: 90-140 V AC
  • Tipo uscita: Zero voltage switching
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni: 11x87,5x83,5 mm
  • Segnalazione ingresso: LED verde
  • Serie: Harmony Solid State Relays

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il relè monofase modulare a stato solido per guida DIN Harmony SSM di Schneider Electric presenta una potenza nominale di 6 A, è controllato da un ingresso da 90 a 140 V AC e ha una tensione di carico nominale da 24 a 280 V AC con zero di tensione, ideale per carichi resistivi. Questo relè statico ha un dissipatore di calore integrato per un declassamento limitato e occupa uno spazio ridotto nel pannello. Si monta su guida DIN da 35 mm ed è dotato di un fermo di montaggio sicuro. Dispone inoltre di un indicatore visivo che mostra lo stato del suo ingresso.

Caratteristiche tecniche

numero di fasi

1

Adatto per quadro di distribuzione

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1

6 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-3

6 A

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51

6 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53a

6 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53b

6 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

90 ... 140 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

90 ... 140 V

Tensione d'esercizio

24 ... 280 V

Serie

Harmony Solid State Relays

Relè statico montaggio su guida DIN ingresso 90-140 VAC USCITA 24-280 VAC 6 A