Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Statici /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TESSM1A312BD
Cod. Produttore
SSM1A312BD
Cod. EAN
3606480579523

Informazioni di prodotto

Il relè statico modulare garantisce efficienza e affidabilità in ogni installazione.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio su guida DIN da 35 mm
  • Fermo di montaggio sicuro per installazione rapida
  • Indicatore visivo dello stato di ingresso per controllo immediato

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie al funzionamento a zero di tensione
  • Affidabilità elevata con potenza nominale di 12 A per carichi resistivi
  • Spazio ridotto nel pannello grazie al design modulare compatto

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il relè monofase modulare a stato solido per guida DIN Harmony SSM di Schneider Electric presenta una potenza nominale di 12 A, è controllato da un ingresso da 4 a 32 V DC e ha una tensione di carico nominale da 48 a 600 V AC con zero di tensione, ideale per carichi resistivi. Questo relè statico ha un dissipatore di calore integrato per un declassamento limitato e occupa uno spazio ridotto nel pannello. Si monta su guida DIN da 35 mm ed è dotato di un fermo di montaggio sicuro. Dispone inoltre di un indicatore visivo che mostra lo stato del suo ingresso.

numero di fasi

1

Adatto per quadro di distribuzione

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1

12 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-3

12 A

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51

12 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53a

12 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53b

12 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

48 ... 600 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

48 ... 600 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

4 ... 32 V

Tensione d'esercizio

48 ... 660 V

Serie

Harmony Solid State Relays

Produttore

Relè statico montaggio su guida DIN - ingresso 4-32 VDC uscita 48-600 VAC 12 A