Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Statici /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TESSM1A16BD
Cod. Produttore
SSM1A16BD
Cod. EAN
3606480579363

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 6 A
  • Tensione uscita: 24-280 V AC
  • Tensione comando: 4-32 V DC
  • Montaggio: Guida DIN 35 mm
  • Tipo uscita: Zero voltage switching
  • Protezione IP: IP20
  • Dimensioni: 87,5x11x83,5 mm
  • Serie: Harmony Solid State Relays

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il relè monofase modulare a stato solido per guida DIN Harmony SSM di Schneider Electric presenta una potenza nominale di 6 A, è controllato da un ingresso da 4 a 32 V DC e ha una tensione di carico nominale da 24 a 280 V AC con zero di tensione, ideale per carichi resistivi. Questo relè statico ha un dissipatore di calore integrato per un declassamento limitato e occupa uno spazio ridotto nel pannello. Si monta su guida DIN da 35 mm ed è dotato di un fermo di montaggio sicuro. Dispone inoltre di un indicatore visivo che mostra lo stato del suo ingresso.

numero di fasi

1

Adatto per quadro di distribuzione

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 280 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 280 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

4 ... 32 V

Tensione d'esercizio

24 ... 280 V

Serie

Harmony Solid State Relays

Produttore

Relè statico montaggio su guida DIN - ingresso 4-32 VDC uscita 24-280 VAC 6 A

€ 40,50 x 1 pz.
(pz.)