› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Statici

Relè statico montaggio su guida DIN - ingresso 4-32 VDC uscita 24-280 VAC 6 A

Cod. Rexel TESSM2A16BDR
Cod. Produttore SSM2A16BDR
Cod. EAN 3606480579783

Informazioni principali

  • Serie: Harmony Solid State Relays
  • Tensione uscita: 24-280 V AC
  • Corrente nominale: 6 A
  • Tensione comando: 4-32 V DC
  • Modalità commutazione: Random voltage switching
  • Montaggio: Guida DIN 35 mm
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni: 18x90,3x84,4 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il relè modulare a due canali a stato solido per guida DIN Harmony SSM di Schneider Electric presenta una potenza nominale di 6 A, è controllato da un ingresso da 4 a 32 V DC e ha una tensione di carico nominale da 24 a 280 V AC con commutazione random, ideale per carichi induttivi. Questo relè statico a doppio canale è dotato di dissipatore di calore integrato per un declassamento limitato e occupa uno spazio ridotto nel pannello. Si monta su guida DIN da 35 mm ed è dotato di un fermo di montaggio sicuro. Dispone inoltre di un indicatore visivo che mostra lo stato di ciascuno dei suoi ingressi.

Caratteristiche tecniche

numero di fasi

2

Adatto per quadro di distribuzione

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1

6 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-3

6 A

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51

6 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53a

6 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53b

6 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 280 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 280 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

4 ... 32 V

Tensione d'esercizio

24 ... 280 V

Serie

Harmony Solid State Relays

Relè statico montaggio su guida DIN - ingresso 4-32 VDC uscita 24-280 VAC 6 A