Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Statici /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TESSL1A12JD
Cod. Produttore
SSL1A12JD
Cod. EAN
3606480579707

Informazioni di prodotto

Il relè a stato solido Harmony SSL offre prestazioni affidabili e durature, ottimizzando tempi e costi di installazione.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design a innesto "slim"
  • Assenza di manutenzione grazie alla tecnologia allo stato solido
  • Funzionamento silenzioso e resistente a vibrazioni e inquinamento

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con controllo efficiente di carichi resistivi
  • Alta affidabilità in ambienti difficili
  • Compatibilità con tensioni da 24 a 280 V AC e ingresso da 3 a 12 V DC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il relè interfaccia a innesto a stato solido "slim" Harmony SSL di Schneider Electric presenta una potenza nominale di 2 A, è controllato da un ingresso da 3 a 12 V DC e ha una tensione di carico nominale da 24 a 280 V AC con zero di tensione, ideale per carichi resistivi. Questo relè statico è IP67 resistente all'acqua. Grazie alla sua tecnologia allo stato solido, non richiede manutenzione, può operare a frequenze di commutazione elevate, è silenzioso e può funzionare in modo sostenibile in ambienti soggetti a vibrazioni elevate o molto inquinati.

larghezza

5 mm

altezza

28 mm

profondità

15 mm

numero di fasi

1

Adatto per quadro di distribuzione

grado di protezione (IP)

IP00

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1

2 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-3

2 A

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51

2 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53a

2 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53b

2 A

Commutazione a punto neutro

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 280 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 280 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

3 ... 12 V

Tensione d'esercizio

24 ... 280 V

Serie

Harmony Solid State Relays

Produttore

Relè statico, a innesto, ingresso 3-12 VDC, USCITA 24-280 VAC, 2 A