Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Statici /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TESSL1D101JD
Cod. Produttore
SSL1D101JD
Cod. EAN
3606480579677

Informazioni di prodotto

Il relè statico Harmony SSL di Schneider Electric offre prestazioni affidabili e compatte.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design a innesto "slim".
  • Risparmio di tempo con connessioni rapide e senza manutenzione.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto grazie alla tecnologia a stato solido.
  • Funzionamento silenzioso e duraturo anche in ambienti difficili.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il relè interfaccia a innesto a stato solido "slim" Harmony SSL di Schneider Electric presenta una potenza nominale di 0,1 A, è controllato da un ingresso da 3 a 12 V DC e ha una tensione di carico nominale da 1 a 48 V DC con commutazione DC. Questo relè statico è IP67 resistente all'acqua. Grazie alla sua tecnologia allo stato solido, non richiede manutenzione, può operare a frequenze di commutazione elevate, è silenzioso e può funzionare in modo sostenibile in ambienti soggetti a vibrazioni elevate o molto inquinati.

larghezza

5 mm

altezza

28 mm

profondità

15 mm

numero di fasi

1

Adatto per quadro di distribuzione

grado di protezione (IP)

IP00

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1

0,1 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-3

0,1 A

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51

0,1 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53a

0,1 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53b

0,1 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

3 ... 12 V

Tensione d'esercizio

1 ... 48 V

Serie

Harmony Solid State Relays

Produttore

Relè statico, a innesto, ingresso 3-12 VDC, USCITA 1-48 VDC, 0,1 A