Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Statici /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TESSP1A490BD
Cod. Produttore
SSP1A490BD
Cod. EAN
3606485441900

Informazioni di prodotto

Il relè statico monofase da 90A garantisce efficienza e affidabilità nelle applicazioni industriali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione con cablaggio versatile (cavi nudi, crimpatrici, connettori a forcella o ad anello)
  • Pulsante di test integrato per una rapida messa in servizio e debug
  • Indicatore visivo dello stato ingresso per monitoraggio immediato

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie al controllo efficiente del carico fino a 660 V CA
  • Uscita di allarme per una pronta risposta a eventi imprevisti
  • Alta affidabilità con corrente nominale di 90A per applicazioni intensive

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il relè per montaggio a pannello SSP fa parte della gamma di relè a stato solido Harmony. Questo relè statico monofase per il montaggio su pannello accetta il cablaggio con cavi nudi, estremità crimpate, connettori a forcella o connettori ad anello. La sua corrente nominale è 90 A, è controllata da un circuito CC da 4 V a 32 V, e ha una tensione di carico nominale da 48 V a 660 V CA in uscita. Presenta inoltre un pulsante di test per facilitare le operazioni di debug, prova e messa in servizio. Dispone di un indicatore visivo che mostra lo stato del suo ingresso e di un'uscita di allarme che permette una risposta rapida a eventi imprevisti.

numero di fasi

1

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1

90 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-3

90 A

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51

90 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53a

90 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53b

90 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

48 ... 660 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

48 ... 660 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

4 ... 32 V

Tensione d'esercizio

48 ... 660 V

Serie

Harmony Solid State Relays

Produttore

Rele' statico 90A mono fase