Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Statici /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TESSP1A490BDT
Cod. Produttore
SSP1A490BDT
Cod. EAN
3606485442099

Informazioni di prodotto

Il relè statico monofase garantisce prestazioni affidabili e facilità d'installazione.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Montaggio semplice su pannello o guida DIN
  • Compatibile con vari tipi di cablaggio (cavi nudi, crimpati, connettori)
  • Indicatore visivo dello stato e pulsante di test per rapide verifiche

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie al controllo con zero di tensione
  • Alta capacità di dissipazione termica per maggiore durata
  • Uscita di allarme per interventi tempestivi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il relè monofase a stato solido per montaggio su pannello Harmony SSM di Schneider Electric presenta una potenza nominale di 90 A, è controllato da un ingresso da 4 a 32 V DC, e ha una tensione di carico nominale da 48 a 660 V AC con zero di tensione, ideale per carichi resistivi. Questo relè statico per montaggio a pannello accetta il cablaggio con cavi nudi, cavi con estremità crimpate, connettori a forcella o connettori ad anello. Si monta sulla superficie del pannello metallico, con un'eccellente capacità di dissipazione termica grazie al supporto termico installato in fabbrica, o su guida DIN con dissipatore di calore accessorio. Dispone di un indicatore visivo che mostra lo stato del suo ingresso e di un'uscita di allarme che permette una risposta rapida a eventi imprevisti. Presenta inoltre un pulsante di test per facilitare le operazioni di debug, prova e messa in servizio.

numero di fasi

1

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1

90 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-3

90 A

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51

90 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53a

90 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53b

90 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

48 ... 660 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

48 ... 660 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

4 ... 32 V

Tensione d'esercizio

48 ... 660 V

Serie

Harmony Solid State Relays

Produttore

Rele' statico 90A mono fase