Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Statici /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TESSP1A475BDT
Cod. Produttore
SSP1A475BDT
Cod. EAN
3606485442082

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 75 A
  • Tensione di uscita: 48-660 V AC
  • Tensione di comando: 4-32 V DC
  • Montaggio: su pannello
  • Tipo uscita: Zero voltage switching
  • Grado di protezione: IP20
  • Serie: Harmony Solid State Relays
  • Certificazioni: CE, UL, EAC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il relè monofase a stato solido per montaggio su pannello Harmony SSM di Schneider Electric presenta una potenza nominale di 75 A, è controllato da un ingresso da 4 a 32 V DC, e ha una tensione di carico nominale da 48 a 660 V AC con zero di tensione, ideale per carichi resistivi. Questo relè statico per montaggio a pannello accetta il cablaggio con cavi nudi, cavi con estremità crimpate, connettori a forcella o connettori ad anello. Si monta sulla superficie del pannello metallico, con un'eccellente capacità di dissipazione termica grazie al supporto termico installato in fabbrica, o su guida DIN con dissipatore di calore accessorio. Dispone di un indicatore visivo che mostra lo stato del suo ingresso e di un'uscita di allarme che permette una risposta rapida a eventi imprevisti. Presenta inoltre un pulsante di test per facilitare le operazioni di debug, prova e messa in servizio.

numero di fasi

1

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1

75 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-3

75 A

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51

75 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53a

75 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53b

75 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

48 ... 660 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

48 ... 660 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

4 ... 32 V

Tensione d'esercizio

48 ... 660 V

Serie

Harmony Solid State Relays

Produttore

Rele' statico 75A mono fase