› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Statici

Rele' statico 75A mono fase

Cod. Rexel TESSP1A475BD
Cod. Produttore SSP1A475BD
Cod. EAN 3606485441894

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 75 A
  • Tensione uscita: 48-660 V CA
  • Tensione comando: 4-32 V DC
  • Tipo uscita: SCR zero voltage
  • Tempo risposta: 0,5 cicli
  • Grado protezione: IP20
  • Serie: Harmony Solid State Relays
  • Certificazioni: CE, UL, CSA, EAC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il relè per montaggio a pannello SSP fa parte della gamma di relè a stato solido Harmony. Questo relè statico monofase per il montaggio su pannello accetta il cablaggio con cavi nudi, estremità crimpate, connettori a forcella o connettori ad anello La sua corrente nominale è 75 A, è controllata da un circuito CC da 4 V a 32 V, e ha una tensione di carico nominale da 48 V a 660 V CA in uscita. Presenta inoltre un pulsante di test per facilitare le operazioni di debug, prova e messa in servizio. Dispone di un indicatore visivo che mostra lo stato del suo ingresso e di un'uscita di allarme che permette una risposta rapida a eventi imprevisti

Caratteristiche tecniche

numero di fasi

1

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1

75 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-3

75 A

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51

75 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53a

75 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53b

75 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

48 ... 660 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

48 ... 660 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

4 ... 32 V

Tensione d'esercizio

48 ... 660 V

Serie

Harmony Solid State Relays

Rele' statico 75A mono fase