› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Statici

Rele' statico 50A mono fase diagnostica

Cod. Rexel TESSP1A150M7T
Cod. Produttore SSP1A150M7T
Cod. EAN 3606485442136

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 50 A
  • Tensione ingresso: 90-280 V AC
  • Tensione uscita: 24-300 V AC
  • Tipo uscita: Zero voltage switching
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni (LxPxH): 44,45x34,29x58,89 mm
  • Certificazioni: CE, UL, CSA, EAC
  • Serie: Harmony Solid State Relays

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il relè monofase a stato solido per montaggio a pannello Harmony SSM di Schneider Electric presenta una potenza nominale di 50 A, è controllato da un ingresso da 90 a 280 V AC, e ha una tensione di carico nominale da 24 a 300 V AC con zero di tensione, ideale per carichi resistivi. Questo relè statico per montaggio a pannello accetta il cablaggio con cavi nudi, cavi con estremità crimpate, connettori a forcella o connettori ad anello. Si monta sulla superficie del pannello metallico, con un'eccellente capacità di dissipazione termica grazie al supporto termico installato in fabbrica, o su guida DIN con dissipatore di calore accessorio. Dispone di un indicatore visivo che mostra lo stato del suo ingresso e di un'uscita di allarme che permette una risposta rapida a eventi imprevisti. Presenta inoltre un pulsante di test per facilitare le operazioni di debug, prova e messa in servizio.

Caratteristiche tecniche

numero di fasi

1

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1

50 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-3

50 A

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51

50 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53a

50 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53b

50 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

90 ... 280 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

90 ... 280 V

Tensione d'esercizio

24 ... 300 V

Serie

Harmony Solid State Relays

Rele' statico 50A mono fase diagnostica