Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Statici /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TESSP1A150BDT
Cod. Produttore
SSP1A150BDT
Cod. EAN
3606485442051

Informazioni di prodotto

Il relè statico monofase garantisce prestazioni elevate e affidabilità per applicazioni industriali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile montaggio su pannello o guida DIN con dissipatore accessorio
  • Compatibile con vari tipi di cablaggio (cavi nudi, crimpat, connettori)
  • Indicatore visivo dello stato e pulsante di test per semplificare la messa in servizio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie al funzionamento con zero di tensione
  • Alta capacità di dissipazione termica per maggiore durata
  • Risposta rapida a eventi imprevisti tramite uscita di allarme

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il relè monofase a stato solido per montaggio su pannello Harmony SSM di Schneider Electric presenta una potenza nominale di 50 A, è controllato da un ingresso da 3 a 32 V DC, e ha una tensione di carico nominale da 24 a 300 V AC con zero di tensione, ideale per carichi resistivi. Questo relè statico per montaggio a pannello accetta il cablaggio con cavi nudi, cavi con estremità crimpate, connettori a forcella o connettori ad anello. Si monta sulla superficie del pannello metallico, con un'eccellente capacità di dissipazione termica grazie al supporto termico installato in fabbrica, o su guida DIN con dissipatore di calore accessorio. Dispone di un indicatore visivo che mostra lo stato del suo ingresso e di un'uscita di allarme che permette una risposta rapida a eventi imprevisti. Presenta inoltre un pulsante di test per facilitare le operazioni di debug, prova e messa in servizio.

numero di fasi

1

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1

50 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-3

50 A

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51

50 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53a

50 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53b

50 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 300 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 300 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

3 ... 32 V

Tensione d'esercizio

24 ... 300 V

Serie

Harmony Solid State Relays

Produttore

Rele' statico 50A mono fase