Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Statici /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TESSP1A450BD
Cod. Produttore
SSP1A450BD
Cod. EAN
3606485441870

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 50 A
  • Tensione uscita: 48-660 V AC
  • Tensione comando: 4-32 V DC
  • Tipo uscita: Zero voltage switching
  • Fasi: Monofase
  • Grado protezione: IP20
  • Serie: Harmony Solid State Relays
  • Corrente sovraccarico: 625 A per 16,6 ms

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il relè per montaggio a pannello SSP fa parte della gamma di relè a stato solido Harmony. Questo relè statico monofase per il montaggio su pannello accetta il cablaggio con cavi nudi, estremità crimpate, connettori a forcella o connettori ad anello. La sua corrente nominale è 50 A, è controllata da un circuito CC da 4 V a 32 V, e ha una tensione di carico nominale da 48 V a 660 V CA in uscita. Presenta inoltre un pulsante di test per facilitare le operazioni di debug, prova e messa in servizio. Dispone di un indicatore visivo che mostra lo stato del suo ingresso e di un'uscita di allarme che permette una risposta rapida a eventi imprevisti.

numero di fasi

1

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1

50 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-3

50 A

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51

50 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53a

50 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53b

50 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

48 ... 660 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

48 ... 660 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

4 ... 32 V

Tensione d'esercizio

48 ... 660 V

Serie

Harmony Solid State Relays

Produttore

Rele' statico 50A mono fase