› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Statici

Rele' statico 50A mono fase

Cod. Rexel TESSP1A150BD
Cod. Produttore SSP1A150BD
Cod. EAN 3606485441863

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 50 A
  • Tensione uscita: 24-300 V CA
  • Tensione comando: 3-32 V DC
  • Tipo uscita: Zero voltage switching
  • Numero di fasi: 1 fase
  • Grado protezione: IP20
  • Serie: Harmony Solid State Relays
  • Certificazioni: CE, UL, EAC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il relè per montaggio a pannello SSP fa parte della gamma di relè a stato solido Harmony. Questo relè statico monofase per il montaggio su pannello accetta il cablaggio con cavi nudi, estremità crimpate, connettori a forcella o connettori ad anello. La sua corrente nominale è 50 A, è controllata da un circuito CC da 3V a 32V, e ha una tensione di carico nominale da 24V a 300V CA di uscita. Presenta inoltre un pulsante di test per facilitare le operazioni di debug, prova e messa in servizio. Dispone di un indicatore visivo che mostra lo stato del suo ingresso e di un'uscita di allarme che permette una risposta rapida a eventi imprevisti.

Caratteristiche tecniche

numero di fasi

1

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1

50 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-3

50 A

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51

50 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53a

50 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53b

50 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 300 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 300 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

3 ... 32 V

Tensione d'esercizio

24 ... 300 V

Serie

Harmony Solid State Relays

Rele' statico 50A mono fase