Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Statici /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TESSP1D440BD
Cod. Produttore
SSP1D440BD
Cod. EAN
3606485441832

Informazioni di prodotto

Relè statico monofase ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Montaggio semplice su pannello
  • Compatibile con cavi nudi, crimpati e connettori
  • Pulsante di test integrato per verifica immediata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Corrente nominale fino a 40 A per elevata affidabilità
  • Indicatore visivo dello stato operativo
  • Uscita di allarme per interventi tempestivi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il relè per montaggio a pannello SSP fa parte della gamma di relè a stato solido Harmony. Questo relè statico monofase per il montaggio su pannello accetta il cablaggio con cavi nudi, estremità crimpate, connettori a forcella o connettori ad anello La sua corrente nominale è 40 A, è controllata da un circuito CC da 3.5 V a 32 V, e ha una tensione di carico nominale da 1 V a 150 V CC di uscita. Presenta inoltre un pulsante di test per facilitare le operazioni di debug, prova e messa in servizio Dispone di un indicatore visivo che mostra lo stato del suo ingresso e di un'uscita di allarme che permette una risposta rapida a eventi imprevisti

numero di fasi

1

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1

40 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-3

40 A

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51

40 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53a

40 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53b

40 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

3,5 ... 32 V

Tensione d'esercizio

1 ... 150 V

Serie

Harmony Solid State Relays

Produttore

Rele' statico 40A mono fase