Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Statici /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TESSP1D440BDT
Cod. Produttore
SSP1D440BDT
Cod. EAN
3606485442020

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 40 A
  • Tensione uscita: 1-150 V DC
  • Tensione comando: 3,5-32 V DC
  • Tipo uscita: Mosfet, commutazione DC
  • Tempo risposta: 0,1 ms on/off
  • Grado protezione: IP20
  • Serie: Harmony Solid State Relays
  • Certificazioni: UL, CE, EAC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il relè monofase a stato solido per montaggio su pannello Harmony SSM di Schneider Electric presenta una potenza di 40 A, è controllato da un ingresso da 5 a 32 V DC e ha una tensione di carico nominale da 1 a 150 V DC con commutazione DC. Questo relè statico per montaggio a pannello accetta il cablaggio con cavi nudi, cavi con estremità crimpate, connettori a forcella o connettori ad anello. Si monta sulla superficie del pannello metallico, con un'eccellente capacità di dissipazione termica grazie al supporto termico installato in fabbrica, o su guida DIN con dissipatore di calore accessorio. Dispone di un indicatore visivo che mostra lo stato del suo ingresso e di un'uscita di allarme che permette una risposta rapida a eventi imprevisti. Presenta inoltre un pulsante di test per facilitare le operazioni di debug, prova e messa in servizio.

numero di fasi

1

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1

40 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-3

40 A

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51

40 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53a

40 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53b

40 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

3,5 ... 32 V

Tensione d'esercizio

1 ... 150 V

Serie

Harmony Solid State Relays

Produttore

Rele' statico 40A mono fase