› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Statici

Relè statico 35A 48-600Vac 4-32Vdc

Cod. Rexel TESSD1A335BDC1
Cod. Produttore SSD1A335BDC1
Cod. EAN 3606489807894

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 35 A
  • Tensione uscita: 48-600 V AC
  • Tensione controllo: 4-32 V DC
  • Tipo commutazione: Zero voltage switching
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni: 22,5x95x117 mm
  • Segnalazione LED: Stato tensione ingresso
  • Serie: Harmony Solid State Relays

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il relè a stato solido per montaggio su guida DIN appartiene alla gamma di relè a stato solido Harmony di Schneider Electric. Il relè si monta su guida DIN da 35 mm e viene fornito con un dispositivo di montaggio sicuro. Relè con potenza nominale di 35A con configurazione del tipo di relè e commutazione a zero di tensione. Il relè monofase presenta un dissipatore di calore integrato IP20 e una protezione da sovratensione transitoria integrata. È controllato da un ingresso da 4 V DC a 32 V DC e ha una tensione di carico nominale da 48 V AC a 600 V AC. Dispone inoltre di un indicatore LED dello stato della tensione di ingresso e di un'etichetta a clip per una facile identificazione. Peso 0,298 g; dimensioni: 22,5 mm di larghezza, 116,6 mm di profondità, 93,2 mm di altezza. È la soluzione ideale per le applicazioni di imballaggio, stampaggio in plastica, tessile e caldaie di riscaldamento. Il relè è conforme alle norme internazionali come EN/IEC 60068, IEC 61373, UL 508, CSA C22.2 NA 14-13 e possiede certificazioni come UL e CSA. Oltre al collegamento a vite standard per l'ingresso e l'uscita, lagamma SSD fornisce ulteriori opzioni di cablaggio, come connettori di ingresso a molla o a vite collegabili e terminali di uscita a gabbia telescopici o con morsetto.

Caratteristiche tecniche

numero di fasi

1

Adatto per quadro di distribuzione

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Commutazione a punto neutro

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

4 ... 32 V

Tensione d'esercizio

48 ... 600 V

Serie

Harmony Solid State Relays

Relè statico 35A 48-600Vac 4-32Vdc
€ 63,79 x 1 pz.
(pz.)